Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK2530002 BC10-Q14-AP4X2-V1131 - 2530002

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK2530002 BC10-Q14-AP4X2-V1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101000818

Artikelnummer

TUK2530002

Herstellernummer

2530002

Hersteller

TUK

Capacitive Sensor, Rectangular, height 14mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, M8 ? 1 connector, Fine adjustment via potentiometer, Rated switching distance: 10 mm, Flush