Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK25030 BC5-S18-AP4X - 25030

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK25030 BC5-S18-AP4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101088939

Artikelnummer

TUK25030

Herstellernummer

25030

Hersteller

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Cable length 2 m, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection