TURCK BANNER SRL - TUK2502126 BC15-K34-AP4X-H1141 - 2502126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 22.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Versorgungsspannung - 10...65 V
Packung
1 ST
EAN
4047101088830
Artikelnummer
TUK2502126
Herstellernummer
2502126
Hersteller
TUK
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
22.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
10...65 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Sensor:
34 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...65 V
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
100 Hz