Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK25020 BC10-M30-VP4X - 25020

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK25020 BC10-M30-VP4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe des Sensors - 81 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel axial

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101088748

Artikelnummer

TUK25020

Herstellernummer

25020

Hersteller

TUK

Höhe des Sensors:

81 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel axial

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Capacitive Sensor, M30 ? 1.5 threaded barrel, Chrome-plated brass, DC 4-wire, 10?65 VDC, Complementary contact, PNP output, Cable connection, Cable length 2 m, Fine adjustment via potentiometer, Rated switching distance: 10 mm, Flush