Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK20060 BC5-S18-Y1X - 20060

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK20060 BC5-S18-Y1X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 74 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 7.5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101087888

Artikelnummer

TUK20060

Herstellernummer

20060

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

74 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

7.5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

2.1 mA

Versorgungsspannung:

8.2...8.2 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D

Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Cable length 2 m, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX categoryII 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1