Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1688813 BID2-H12F-AP6/S312 - 1688813

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1688813 BID2-H12F-AP6/S312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101084931

Artikelnummer

TUK1688813

Herstellernummer

1688813

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, For High Pressures, Smooth barrel, ? 12 mm, Metal, chrome-plated brass, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Pigtail with male end M12 x 1, Cable length 0.2 m, admissible static or dynamic pressure 100 bar, Rated switching distance: 2 mm, Flush