Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1688501 BID2-G180-AP6-H1141/S220 - 1688501

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1688501 BID2-G180-AP6-H1141/S220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 58 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101084832

Artikelnummer

TUK1688501

Herstellernummer

1688501

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

58 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

ja

Inductive Sensor, For High Pressures, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4305, admissible static pressure 100 bar, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector