TURCK BANNER SRL - TUK1688208 BID2-G182-RP6/S212-S85 5M - 1688208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101084795
Artikelnummer
TUK1688208
Herstellernummer
1688208
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, For High Pressures and Extended Temperature Ranges, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4305, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, Cable connection, Cable length 5 m, Admissible pressure static/dynamic 500/350 bar, Fortemperatures up to +85 ?C, Rated switching distance: 2 mm, Flush