Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1682000 BID1.5-G120-AP6-H1141 - 1682000

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1682000 BID1.5-G120-AP6-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101320503

Artikelnummer

TUK1682000

Herstellernummer

1682000

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

78 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

600 Hz

Druckfest:

ja

Inductive Sensor, For High Pressures, Rated switching distance 1.5 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, Admissible static pressure 500 bar, Admissible peak pressure 1000 bar, Suitable for use in high vacuum, DC 3-wire, 10?30 VDC,NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector