Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1662015 NI10U-QP08-AP6X2 - 1662015

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1662015 NI10U-QP08-AP6X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 20 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 32 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101194586

Artikelnummer

TUK1662015

Herstellernummer

1662015

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

32 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

10 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

250 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Plastic, PP, Factor 1 for all metals, Increased switching distance, Resistant to magnetic fields, Mountable on metal, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection