TURCK BANNER SRL - TUK1662001 BI8U-Q10-AP6X2 - 1662001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101148572
Artikelnummer
TUK1662001
Herstellernummer
1662001
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 10.8 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection