TURCK BANNER SRL - TUK1650130 NI2-ISI-0.055-BDS-2AP6X3-H1141/S34 - 1650130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 18 mm
Höhe des Sensors - 18 mm
Länge des Sensors - 47 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101082241
Artikelnummer
TUK1650130
Herstellernummer
1650130
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
30 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


