TURCK BANNER SRL - TUK1650039 NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34 - 1650039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
4047101081695
Artikelnummer
TUK1650039
Herstellernummer
1650039
Hersteller
TUK
Schaltabstand:
1.2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
47 mm
Gehäusebauform:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
30 Hz
Druckfest:
nein


