Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1646640 NI20U-TS12-AP6X2-V1131 - 1646640

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1646640 NI20U-TS12-AP6X2-V1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101081480

Artikelnummer

TUK1646640

Herstellernummer

1646640

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

17 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

8 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Detection of Small and Fast Tube-guided Parts, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, Rectangular, height 12 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, Resistant to magnetic fields, Factor 1 for all metals, High sensitivity for detection of small parts, Output pulse length min. 100 ms, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M8 x 1 male connector