Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1645500 NI12U-S18-AP6X - 1645500

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1645500 NI12U-S18-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101134711

Artikelnummer

TUK1645500

Herstellernummer

1645500

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 12 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12-GF30, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, Auto-compensation protects against pre-damping, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection