TURCK BANNER SRL - TUK1645100 NI12U-M18-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101133844
Artikelnummer
TUK1645100
Herstellernummer
1645100
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 12 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection