Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1644884 BI20U-M30-VP6X-H1141 - 1644884

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1644884 BI20U-M30-VP6X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101391398

Artikelnummer

TUK1644884

Herstellernummer

1644884

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

62 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 20 mm, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector