Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1644750 BI8U-M18-RP6X-H1141 - 1644750

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1644750 BI8U-M18-RP6X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 52 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101133738

Artikelnummer

TUK1644750

Herstellernummer

1644750

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

52 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 8 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, Recessed mountable, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, M12 x 1 male connector