Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1644500 NI8U-S12-AP6X - 1644500

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1644500 NI8U-S12-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101133301

Artikelnummer

TUK1644500

Herstellernummer

1644500

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M12 x 1, Plastic, PA6-GK15, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency,Auto-compensation protects against pre-damping, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection