TURCK BANNER SRL - TUK1644100 NI8U-M12-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101132281
Artikelnummer
TUK1644100
Herstellernummer
1644100
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Non-flush, M12 ? 1 threaded barrel, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection