Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1636731 BI15U-M30-AP6X - 1636731

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1636731 BI15U-M30-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 60 mm

  • Länge des Sensors - 64 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101132007

Artikelnummer

TUK1636731

Herstellernummer

1636731

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, Recessed mountable, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection