TURCK BANNER SRL - TUK1635524 BI5U-Q12-AP6X2-V1131 - 1635524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 26 mm
Höhe des Sensors - 12 mm
Länge des Sensors - 40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101081183
Artikelnummer
TUK1635524
Herstellernummer
1635524
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


