TURCK BANNER SRL - TUK1635240 BI5U-MT18-AP6X-H1141 - 1635240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101340181
Artikelnummer
TUK1635240
Herstellernummer
1635240
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Brass, PTFE-coated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector