Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1634320 BI3U-EM12-AN6X - 1634320

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1634320 BI3U-EM12-AN6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 54 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101128277

Artikelnummer

TUK1634320

Herstellernummer

1634320

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

54 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

3 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 3 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection