TURCK BANNER SRL - TUK1634140 BI3U-M12-AP6X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101127850
Artikelnummer
TUK1634140
Herstellernummer
1634140
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 3 mm, Flush, M12 ? 1 threaded barrel, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector