TURCK BANNER SRL - TUK1627233 BI20U-CK40-AP6X2-H1141 - 1627233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 65 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101001266
Artikelnummer
TUK1627233
Herstellernummer
1627233
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


