Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK16250 BI15-CK40-AP6X2-H1141 - 16250

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK16250 BI15-CK40-AP6X2-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101079289

Artikelnummer

TUK16250

Herstellernummer

16250

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

65 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

40 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

150 Hz

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 5 directions, Plastic, PBT?GF30?V0, High luminance corner LEDs, Optimum view on supply voltage and switching state from any position, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector