TURCK BANNER SRL - TUK1623610 NI40U-CP40-AN6X2 - 1623610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101079036
Artikelnummer
TUK1623610
Herstellernummer
1623610
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


