TURCK BANNER SRL - TUK1623510 BI15U-CP40-AN6X2 - 1623510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101078893
Artikelnummer
TUK1623510
Herstellernummer
1623510
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


