TURCK BANNER SRL - TUK1613100 BI2-Q5.5-AN6X - 1613100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 8 mm
Höhe des Sensors - 5.5 mm
Länge des Sensors - 28 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101147445
Artikelnummer
TUK1613100
Herstellernummer
1613100
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
5.5 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


