Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1613000 BI2-Q5.5-AP6X - 1613000

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1613000 BI2-Q5.5-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101147261

Artikelnummer

TUK1613000

Herstellernummer

1613000

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

28 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

5.5 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 5.5 mm, Active face on top, Plastic, PP, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection