Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1608901 BI5U-Q08-AP6X2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1608901 BI5U-Q08-AP6X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101146899

Artikelnummer

TUK1608901

Herstellernummer

1608901

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Rectangular, height 8 mm, Active face on top, Metal, Zamak, nickel-plated, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range,High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection