Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1608600 BI15U-Q20-AP6X2-H1141 - 1608600

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1608600 BI15U-Q20-AP6X2-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101077988

Artikelnummer

TUK1608600

Herstellernummer

1608600

Hersteller

TUK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

68 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

20 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

250 Hz

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 15 mm, Flush, Rectangular, height 20 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector