TURCK BANNER SRL - TUK1608500 BI10U-Q14-AP6X2-V1131 - 1608500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 14 mm
Länge des Sensors - 52 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101077865
Artikelnummer
TUK1608500
Herstellernummer
1608500
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


