Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1590854 RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5 - 1590854

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1590854 RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101274349

Artikelnummer

TUK1590854

Herstellernummer

1590854

Hersteller

TUK

Inductive Angle Sensor, With Analog Output, Premium Line, Cable length 0.3 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, P1-Ri-QR14 included in delivery, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Resolution, 12-bit, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, Cable with male connector, M12 ? 1