Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1590732 LI200P1-Q17LM1-LIU5X2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1590732 LI200P1-Q17LM1-LIU5X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 231 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101245820

Artikelnummer

TUK1590732

Herstellernummer

1590732

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Länge:

231 mm

Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 200 mm, Cable length 2 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, Positioning element P1-Li-QR14/Q17L, mounting aids M1.1-Q17L and M1.2-Q17L included in delivery, LED indicates measuring range,Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, Cable connection