TURCK BANNER SRL - TUK1590600 LI700P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Länge - 758 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101229554
Artikelnummer
TUK1590600
Herstellernummer
1590600
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Länge:
758 mm
Inductive Linear Position Sensor, Measuring range 700 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0?10 V and 4?20 mA, M12 ? 1 male, 5-pin