Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1584000 BI4-EM12E-AP45XLD-H1141 - 1584000

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1584000 BI4-EM12E-AP45XLD-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 62 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101201093

Artikelnummer

TUK1584000

Herstellernummer

1584000

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

62 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

8.4...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Inductive Sensor, For Use in Vehicle Board Nets, Rated switching distance 4 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, For vehicle board nets, 12 V and 24 V, Increased interference immunity 100 V/m radiated acc. ISO 11452-4 and 100 mA BCI acc. to ISO 11452-2, Load-dump protection acc. to DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Extended temperature range, High protection class IP68/IP69K, Protection against salt spray and rapid temperature change, Laser engraved label, permanently legible, DC 3-wire, 8.4?65 VDC, NO contact, PNP output, M12 x 1 male connector, E1 type approval from German federal office for motor vehicles