TURCK BANNER SRL - TUK1582231 DBI10U-M30-AP4X2 - 1582231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101126280
Artikelnummer
TUK1582231
Herstellernummer
1582231
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rotation speed monitor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Large monitoring range of 3 to 3000 1/min, Adjusted via potentiometer, Fixed start-up time delay 5 s, Resistant to magnetic fields, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection