Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1580463 NI8U-EM12E-VP4X-H1141 - 1580463

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1580463 NI8U-EM12E-VP4X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101124743

Artikelnummer

TUK1580463

Herstellernummer

1580463

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, Rated switching distance: 8 mm, Non-flush