Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK15740 NI60-K90SR-VN4X2 - 15740

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK15740 NI60-K90SR-VN4X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 75 mm

  • Höhe des Sensors - 60 mm

  • Länge des Sensors - 130 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101076318

Artikelnummer

TUK15740

Herstellernummer

15740

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

75 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

130 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

60 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

60 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 60 mm, Non-flush, Rectangular, height 60 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, NPN output, Terminal chamber