Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1569901 NI4-DSU35-2AP4X2-H1141 - 1569901

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1569901 NI4-DSU35-2AP4X2-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 35.4 mm

  • Länge des Sensors - 59 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101075946

Artikelnummer

TUK1569901

Herstellernummer

1569901

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

35.4 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

50 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, For Rotary Actuators, Rated switching distance 4 mm, Non-flush, Rectangular, housing DSU35, Plastic, PP-GF30-VO, Two outputs for monitoring the position of rotary actuators, Mounting on all standard actuators, 2 x NO contact, PNP output, DC 4-wire, 10?65 VDC, M12 x 1 male connector