Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK15697 BI40-CP80-VP4X2 - 15697

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK15697 BI40-CP80-VP4X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 41 mm

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101075854

Artikelnummer

TUK15697

Herstellernummer

15697

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

40 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 40 mm, Flush, Rectangular, height 41 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, DC 4-wire, 10?65 VDC, Changeover contact, PNP output, Terminal chamber