TURCK BANNER SRL - TUK15652 BI10-P30SR-VP4X2 - 15652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 115 mm
Länge des Sensors - 115 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
4047101075045
Artikelnummer
TUK15652
Herstellernummer
15652
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
115 mm
Länge des Sensors:
115 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10...65 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


