TURCK BANNER SRL - TUK15648 BI25-G47SR-VP4X2 - 15648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe des Sensors - 96 mm
Länge des Sensors - 96 mm
Durchmesser Sensor - 47 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101074970
Artikelnummer
TUK15648
Herstellernummer
15648
Hersteller
TUK
Höhe des Sensors:
96 mm
Länge des Sensors:
96 mm
Durchmesser Sensor:
47 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10...65 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
100 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


