TURCK BANNER SRL - TUK1562004 BI50U-Q80-VP4X2-H1141/3GD - 1562004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
4047101074765
Artikelnummer
TUK1562004
Herstellernummer
1562004
Hersteller
TUK
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Versorgungsspannung:
10...65 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
92 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
80 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
40 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Schaltfrequenz:
250 Hz
Druckfest:
nein


