TURCK BANNER SRL - TUK1540802 NI75U-CP80-VP4X2-H1141 - 1540802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 80 mm
Höhe des Sensors - 41 mm
Länge des Sensors - 80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101073683
Artikelnummer
TUK1540802
Herstellernummer
1540802
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
75 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Druckfest:
nein


