Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1537802 NI25-CK40-LIU-H1141 - 1537802

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1537802 NI25-CK40-LIU-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101072990

Artikelnummer

TUK1537802

Herstellernummer

1537802

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 5 mm, Max. measuring range 25 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 5 directions, Plastic, PBT?GF30?V0, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA,M12 x 1 male connector