Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK1536644 WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141 - 1536644

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK1536644 WIM160-Q25L-LI-EXI-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 201 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101259506

Artikelnummer

TUK1536644

Herstellernummer

1536644

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Länge:

201 mm

Magnetically Actuated Linear Position Sensor, Measuring range 160 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Many mounting possibilities, Immune to external magnetic fields, Extremely short blind zones, 2-wire, 14?30 VDC, Analog output, 4 ? 20 mA, Male connector, M12 x 1, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 2 D, Ex Zone 21