TURCK BANNER SRL - TUK1536632 WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141 - 1536632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Länge - 201 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101200553
Artikelnummer
TUK1536632
Herstellernummer
1536632
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Länge:
201 mm
Magnetically Actuated Linear Position Sensor, Measuring range 160 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Many mounting possibilities, Measuring range indication via LED, Immune to external magnetic fields, Extremely short blind zones, 4-wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 4?20 mA, Male connector, M12 x 1


